SG LEUCHTEN - LEDDIM Abdeckung komplett weiß, für LEDDim / LEDDim Smart neu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820424
Ausführung - Applikationsrahmen
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988204245
Sonepar Artikelnummer
120888861
Hersteller Artikelnummer
820424
Hersteller Typ
LEDDIM 820424
Hersteller Artikel Nr.:
820424
Ausführung:
Applikationsrahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.034 kg


