SG LEUCHTEN - LEDDIM Abdeckung TW/ LEDDim SMART Master / DALI, schwarz neu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820422
Ausführung - Applikationsrahmen
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988204221
Sonepar Artikelnummer
120888860
Hersteller Artikelnummer
820422
Hersteller Typ
LEDDIM 820422
Hersteller Artikel Nr.:
820422
Ausführung:
Applikationsrahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.024 kg


