SG LEUCHTEN - LEDDIM SMART DIN 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820395
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - sonstige
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988203958
Sonepar Artikelnummer
121080915
Hersteller Artikelnummer
820395
Hersteller Typ
LEDDIM 820395
Hersteller Artikel Nr.:
820395
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
sonstige
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Modulträger
Nennspannung:
220 .. 240 V
Steuerspannung:
24 .. 240 V
Nennleistung ohmsche Last:
1000 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Ja
Seriendimmer:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung induktive Last:
0 VA
Nennleistung kapazitive Last:
1000 VA
Max. Schaltleistung LED:
800 W
Leistungsaufnahme:
1 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.5 .. 4 mm²
Gerätebreite:
36 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
85 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.175 kg


