Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - LEDDIM Zentralplatte weiß 45x45mm

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 820330

  • Ausführung - Applikationsrahmen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021988203309

Sonepar Artikelnummer

121130438

Hersteller Artikelnummer

820330

Hersteller Typ

LEDDIM 820330

Hersteller Artikel Nr.:

820330

Ausführung:

Applikationsrahmen

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.080 kg

LEDDim Grau Kunststoff