SG LEUCHTEN - LEDSTAR SLIM SURFACE RING BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 912145
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021989121459
Sonepar Artikelnummer
121187682
Hersteller Artikelnummer
912145
Hersteller Typ
LEDSTAR 912145
Hersteller Artikel Nr.:
912145
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
65 mm
Breite:
65 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.031 kg


