Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - LEDSTAR SLIM SURFACE RING WHITE

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - LEDSTAR SLIM SURFACE RING WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 912144

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 65 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021989121442

Sonepar Artikelnummer

121244335

Hersteller Artikelnummer

912144

Hersteller Typ

LEDSTAR SLIM - 912144

Hersteller Artikel Nr.:

912144

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

65 mm

Breite:

65 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

15 mm

Durchmesser:

65 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.031 kg

LEDSTAR SLIM SURFACE RING WHITE