SG LEUCHTEN - LINEAL 80 WALL BRACKET SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320960
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983209603
Sonepar Artikelnummer
121410296
Hersteller Artikelnummer
320960
Hersteller Typ
LINEAL 320960
Hersteller Artikel Nr.:
320960
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
95 mm
Breite:
98 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
113 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.235 kg


