SG LEUCHTEN - LINEAL 80 WALL BRACKET WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320961
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983209610
Sonepar Artikelnummer
121410297
Hersteller Artikelnummer
320961
Hersteller Typ
LINEAL 320961
Hersteller Artikel Nr.:
320961
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
95 mm
Breite:
98 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
113 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.235 kg


