SG LEUCHTEN - LINEAL FRONT OPALPRISMATIK 2800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044968
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 2800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821178129
Sonepar Artikelnummer
120706879
Hersteller Artikelnummer
8249044968
Hersteller Typ
LINEAL FRONT 8249044968
Hersteller Artikel Nr.:
8249044968
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
2800 mm
Breite:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.200 kg


