SG LEUCHTEN - LINEAL FRONT OPALPRISMATIK 5600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044971
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 5600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821178136
Sonepar Artikelnummer
120706880
Hersteller Artikelnummer
8249044971
Hersteller Typ
LINEAL FRONT 8249044971
Hersteller Artikel Nr.:
8249044971
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
5600 mm
Breite:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.400 kg


