SG LEUCHTEN - LINEAL FRONT OPALPRISMATIK 8400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044984
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 8400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821178143
Sonepar Artikelnummer
120706881
Hersteller Artikelnummer
8249044984
Hersteller Typ
LINEAL FRONT 8249044984
Hersteller Artikel Nr.:
8249044984
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
8400 mm
Breite:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.600 kg


