SG LEUCHTEN - LINEAL S START KIT schwarz DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044942
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 140 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821178006
Sonepar Artikelnummer
120706877
Hersteller Artikelnummer
8249044942
Hersteller Typ
LINEAL S START 8249044942
Hersteller Artikel Nr.:
8249044942
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.400 kg


