SG LEUCHTEN - LINEAL Stahlseile 1x2m mit Halterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249045116
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Breite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821180894
Sonepar Artikelnummer
120933154
Hersteller Artikelnummer
8249045116
Hersteller Typ
8249045116
Hersteller Artikel Nr.:
8249045116
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.070 kg


