SG LEUCHTEN - LINEAL SURF Starterset schwarz DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8246095910
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 140 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821180436
Sonepar Artikelnummer
120933141
Hersteller Artikelnummer
8246095910
Hersteller Typ
8246095910
Hersteller Artikel Nr.:
8246095910
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.400 kg


