SG LEUCHTEN - Lineal T-ceiling Extension kit Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8241000356
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821203692
Sonepar Artikelnummer
121244451
Hersteller Artikelnummer
8241000356
Hersteller Typ
Lineal T-ceiling - 8241000356
Hersteller Artikel Nr.:
8241000356
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
120 mm
Breite:
94 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


