SG LEUCHTEN - Lineal T-ceiling Start kit Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8241000354
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 285 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821203678
Sonepar Artikelnummer
121244449
Hersteller Artikelnummer
8241000354
Hersteller Typ
Lineal T-ceiling - 8241000354
Hersteller Artikel Nr.:
8241000354
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
285 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


