Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - LINEAL WALL START KIT DALI WHITE

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - LINEAL WALL START KIT DALI WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8241000344

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 265 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703821203579

Sonepar Artikelnummer

121244339

Hersteller Artikelnummer

8241000344

Hersteller Typ

LINEAL WALL - 8241000344

Hersteller Artikel Nr.:

8241000344

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

265 mm

Breite:

265 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

70 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.559 kg

LINEAL WALL START KIT DALI WHITE