SG LEUCHTEN - LUNA DECO 2 - Diffusor mit 2 Lichtaustritten, gegenüberliegend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630031
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 0.126 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986300314
Sonepar Artikelnummer
120615092
Hersteller Artikelnummer
630031
Hersteller Typ
LUNA DECO 2 630031
Hersteller Artikel Nr.:
630031
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.126 kg
Luna Deco ist eine Produktserie von Leuchten für die Bodeninstallation, mit der eine Effektbeleuchtung erzielt werden kann. Die Leuchten sind die ideale Wahl für die Beleuchtung von Terrassen, Wegrändern und anderen Gartenelementen.Zudem können sie auch in Wänden installiert werden. Belastung durch Fußgänger/Fahrradfahrer zugelassen (500 kg). Im Lieferumfang sind eine Bodenhülse für die Bodeninstallation sowie ein Klemmring für die Wandmontage enthalten. Inkl. Anschlussleitung 1m HO7RN-F 2x1mm². Betrieb mit 24-V-Anschlussbox (separat zu bestellen).1-4 Luna Deco/Treiber.


