SG LEUCHTEN - LUNA DECO 3O - Diffusor mit 3 Lichtaustritten, symmetrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630032
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 0.127 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986300321
Sonepar Artikelnummer
120615093
Hersteller Artikelnummer
630032
Hersteller Typ
LUNA DECO 3 630032
Hersteller Artikel Nr.:
630032
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.127 kg
Luna Deco ist eine Produktserie von Leuchten für die Bodeninstallation, mit der eine Effektbeleuchtung erzielt werden kann. Die Leuchten sind die ideale Wahl für die Beleuchtung von Terrassen, Wegrändern und anderen Gartenelementen.Zudem können sie auch in Wänden installiert werden. Belastung durch Fußgänger/Fahrradfahrer zugelassen (500 kg). Im Lieferumfang sind eine Bodenhülse für die Bodeninstallation sowie ein Klemmring für die Wandmontage enthalten. Inkl. Anschlussleitung 1m HO7RN-F 2x1mm². Betrieb mit 24-V-Anschlussbox (separat zu bestellen).1-4 Luna Deco/Treiber.


