Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - LUNA DECO 3U,3W LED, 24V 3000K, 16lm, graphit, Modul U

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 630015

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 0 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021986300154

Sonepar Artikelnummer

120615088

Hersteller Artikelnummer

630015

Hersteller Typ

LUNA DECO 630015

Hersteller Artikel Nr.:

630015

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

0 h

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK10

Max. Systemleistung:

3 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

24 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

3 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0

Breite:

60 mm

Länge:

60 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Einbaubreite:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

90 mm

Einbaulänge:

40 mm

Einbaudurchmesser:

40 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.424 kg

Luna Deco ist eine Produktserie von Leuchten für die Bodeninstallation, mit der eine Effektbeleuchtung erzielt werden kann. Die Leuchten sind die ideale Wahl für die Beleuchtung von Terrassen, Wegrändern und anderen Gartenelementen.Zudem können sie auch in Wänden installiert werden. Belastung durch Fußgänger/Fahrradfahrer zugelassen (500 kg). Im Lieferumfang sind eine Bodenhülse für die Bodeninstallation sowie ein Klemmring für die Wandmontage enthalten. Inkl. Anschlussleitung 1m HO7RN-F 2x1mm². Betrieb mit 24-V-Anschlussbox (separat zu bestellen).1-4 Luna Deco/Treiber.