SG LEUCHTEN - LUNA DECO IN-GROUND BOX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630042
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986300420
Sonepar Artikelnummer
120706803
Hersteller Artikelnummer
630042
Hersteller Typ
LUNA DECO 630042
Hersteller Artikel Nr.:
630042
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
100 mm
Breite:
86 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.124 kg


