SG LEUCHTEN - MOLIOR Corner Universal Adapter 625x625 T15/24 625x625 Weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044159
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821176866
Sonepar Artikelnummer
120626320
Hersteller Artikelnummer
8249044159
Hersteller Typ
MOLIOR C 8249044159
Hersteller Artikel Nr.:
8249044159
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.950 kg


