SG LEUCHTEN - MULTIBOX TEK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900104
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 0 .. 15 W
Anwendung - für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021989001041
Sonepar Artikelnummer
120541722
Hersteller Artikelnummer
900104
Hersteller Typ
MULTIBOX TEK 900104
Hersteller Artikel Nr.:
900104
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
0 .. 15 W
Anwendung:
für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
600 mm
Einbaubreite:
250 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Min. Deckenstärke:
1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.415 kg


