Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - NEOSTRIP Cutting KIT IP54 2x Endkappe m. GEL

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391472

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - mehrfarbig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983914729

Sonepar Artikelnummer

121080869

Hersteller Artikelnummer

391472

Hersteller Typ

NEOSTRIP 391472

Hersteller Artikel Nr.:

391472

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

mehrfarbig

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

100 mm

Breite:

70 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

13 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.014 kg

Neostrip Schneidsatz 2 x endkapsel