SG LEUCHTEN - NEOSTRIP REMOTE CONTROL RF RGB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391456
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 10
Signalübertragung - sonstige
Mit Display - Nein
Vorprogrammiert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914569
Sonepar Artikelnummer
121080859
Hersteller Artikelnummer
391456
Hersteller Typ
STRIPLINE 391456
Hersteller Artikel Nr.:
391456
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
10
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
Nein
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Signal-Frequenz:
2400 MHz
Höhe:
139 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg


