SG LEUCHTEN - Notlichtbox 3 Std., Kl. II, Treiber DALI / EM Self test

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8246094429
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821177344
Sonepar Artikelnummer
120933117
Hersteller Artikelnummer
8246094429
Hersteller Typ
8246094429
Hersteller Artikel Nr.:
8246094429
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
75 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
270 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.500 kg


