SG LEUCHTEN - Notlichtbox Treiber DALI/EM DALI/Self test, 3h DALI Einzelbatteriebaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8246094500
Leuchtmittel - LED
Leistung - 3 W
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 12 .. 90 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821177504
Sonepar Artikelnummer
120615140
Hersteller Artikelnummer
8246094500
Hersteller Typ
UNABHÄNGIGE NOTLIC 8246094500
Hersteller Artikel Nr.:
8246094500
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
3 W
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
12 .. 90 V
Nennbetriebsdauer:
3 h
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.500 kg


