SG LEUCHTEN - OPUS Poller Befestigungsset für Opus, Opus R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600583
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986005837
Sonepar Artikelnummer
120541358
Hersteller Artikelnummer
600583
Hersteller Typ
OPUS 600583
Hersteller Artikel Nr.:
600583
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
225 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
225 mm
Durchmesser:
175 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg


