SG LEUCHTEN - PLACE Wandarm IP54, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044489
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821173629
Sonepar Artikelnummer
120542227
Hersteller Artikelnummer
8249044489
Hersteller Typ
PLACE 8249044489
Hersteller Artikel Nr.:
8249044489
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
350 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.300 kg


