SG LEUCHTEN - POLAR AIRTIGHT IP65 6,2W LED 3000K, gebürsteter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 937951
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.290 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021989379515
Sonepar Artikelnummer
120541898
Hersteller Artikelnummer
937951
Hersteller Typ
POLAR 937951
Hersteller Artikel Nr.:
937951
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.290 kg
Downlight für Innenbereiche. Austauschbares GU10-Leuchtmittel (inklusiv, je nach Typ). Aus pulverlackiertem Druckgussaluminium oder gebürstetem Stahl. Zertifiziert Airtight von unten durch Dichtungsmembran zwischen Decke und Downlight.


