SG LEUCHTEN - POLAR AIRTIGHT IP65 6,2W LED 3000K, weiß-matt,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 932951
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.290 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021989329510
Sonepar Artikelnummer
120541892
Hersteller Artikelnummer
932951
Hersteller Typ
POLAR 932951
Hersteller Artikel Nr.:
932951
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.290 kg
Downlight für Innenbereiche. Austauschbares GU10-Leuchtmittel (inklusiv, je nach Typ). Aus pulverlackiertem Druckgussaluminium oder gebürstetem Stahl. Zertifiziert Airtight von unten durch Dichtungsmembran zwischen Decke und Downlight.


