SG LEUCHTEN - Poller Befestigungsset für Solo, Primo, Uno

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600580
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986005806
Sonepar Artikelnummer
120541356
Hersteller Artikelnummer
600580
Hersteller Typ
POLLER 600580
Hersteller Artikel Nr.:
600580
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
330 mm
Breite:
260 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
524 mm
Durchmesser:
260 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.785 kg


