SG LEUCHTEN - Poller für Solo, Primo, Uno graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 623580
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 171 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986235807
Sonepar Artikelnummer
120541577
Hersteller Artikelnummer
623580
Hersteller Typ
POLLER 623580
Hersteller Artikel Nr.:
623580
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
171 mm
Breite:
270 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
970 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
6.900 kg


