SG LEUCHTEN - POWER CABLE 10M DALI (5X1) W/IP68 OUTLET LANGFOSS/TOVDAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641927
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986419276
Sonepar Artikelnummer
120971913
Hersteller Artikelnummer
641927
Hersteller Typ
POWER CABLE 641927
Hersteller Artikel Nr.:
641927
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
10000 mm
Breite:
9 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.190 kg


