SG LEUCHTEN - PRELUDE SQUARE COVER up/down weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111385
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021981113858
Sonepar Artikelnummer
120971794
Hersteller Artikelnummer
111385
Hersteller Typ
PRELUDE SQUARE 111385
Hersteller Artikel Nr.:
111385
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
520 mm
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.267 kg


