SG LEUCHTEN - PRELUDE SQUARE Diffuser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3950
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980039500
Sonepar Artikelnummer
121080712
Hersteller Artikelnummer
3950
Hersteller Typ
PRELUIDE 3950
Hersteller Artikel Nr.:
3950
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
513 mm
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg


