Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - RAHMEN Schwarz 1X

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78001

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021987800110

Sonepar Artikelnummer

121080714

Hersteller Artikelnummer

78001

Hersteller Typ

LEDDIM 78001

Hersteller Artikel Nr.:

78001

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

84 mm

Höhe:

10 mm

Tiefe:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Rahmen Schwarz 1X