SG LEUCHTEN - RAX 150 Einbauring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249043545
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 265 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821165426
Sonepar Artikelnummer
120626318
Hersteller Artikelnummer
8249043545
Hersteller Typ
RAX 150 8249043545
Hersteller Artikel Nr.:
8249043545
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
265 mm
Breite:
265 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


