SG LEUCHTEN - RAX 150 REHABRING Ø155-200mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212617
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982126178
Sonepar Artikelnummer
121130253
Hersteller Artikelnummer
212617
Hersteller Typ
RAX 212617
Hersteller Artikel Nr.:
212617
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.230 kg


