SG LEUCHTEN - Rax 150 Rehabring Ø155-200mm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044683
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703821176545
Sonepar Artikelnummer
120542231
Hersteller Artikelnummer
8249044683
Hersteller Typ
RAX 150 8249044683
Hersteller Artikel Nr.:
8249044683
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
200 mm
Breite:
155 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
155 mm
Durchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.230 kg


