SG LEUCHTEN - RAX 200 GLASS IP44 MATT schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212627
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Glas
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982126277
Sonepar Artikelnummer
121130263
Hersteller Artikelnummer
212627
Hersteller Typ
RAX 212627
Hersteller Artikel Nr.:
212627
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Glas
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
218 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg


