SG LEUCHTEN - RAX 200 GLASS IP44 MATT weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212626
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Glas
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982126260
Sonepar Artikelnummer
121130262
Hersteller Artikelnummer
212626
Hersteller Typ
RAX 212626
Hersteller Artikel Nr.:
212626
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Glas
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
218 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.270 kg


