SG LEUCHTEN - RAX 200 REHABRING Ø205-250mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212618
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982126185
Sonepar Artikelnummer
121130254
Hersteller Artikelnummer
212618
Hersteller Typ
RAX 212618
Hersteller Artikel Nr.:
212618
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
270 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.230 kg


