SG LEUCHTEN - Rax 200 Rehabring Ø205-250mm SG weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044696
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703821176552
Sonepar Artikelnummer
120542232
Hersteller Artikelnummer
8249044696
Hersteller Typ
RAX 200 8249044696
Hersteller Artikel Nr.:
8249044696
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
270 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.230 kg


