SG LEUCHTEN - RAX 200 REHABRING Ø210-280mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212619
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982126192
Sonepar Artikelnummer
121130255
Hersteller Artikelnummer
212619
Hersteller Typ
RAX 212619
Hersteller Artikel Nr.:
212619
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.463 kg


