SG LEUCHTEN - RAX 200 rehabring Ø210-280mm SG weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212628
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7021982126284
Sonepar Artikelnummer
121130264
Hersteller Artikelnummer
212628
Hersteller Typ
RAX 212628
Hersteller Artikel Nr.:
212628
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.463 kg


