Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - Rax 200 Weiss 33W LED 3000K Ra>80, DALI Switch Dim

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8246081270

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703821165303

Sonepar Artikelnummer

120626289

Hersteller Artikelnummer

8246081270

Hersteller Typ

RAX 200 8246081270

Hersteller Artikel Nr.:

8246081270

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

45 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

matt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

45 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

223 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.700 kg

Rax 200 3490lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim