SG LEUCHTEN - Rax Soft 150 Schwarz Rehabring Ø155-200mm (In/Outdoor) Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212767
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982127670
Sonepar Artikelnummer
121244429
Hersteller Artikelnummer
212767
Hersteller Typ
Rax Soft - 212767
Hersteller Artikel Nr.:
212767
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
220 mm
Breite:
220 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.171 kg


