SG LEUCHTEN - Rax Soft 150 Weiss Rehabring Ø155-200mm (In/Outdoor) Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212766
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982127663
Sonepar Artikelnummer
121244428
Hersteller Artikelnummer
212766
Hersteller Typ
Rax Soft - 212766
Hersteller Artikel Nr.:
212766
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
220 mm
Breite:
220 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.171 kg


