SG LEUCHTEN - RAY grau Designhülse Ø60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249042999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821168694
Sonepar Artikelnummer
120542181
Hersteller Artikelnummer
8249042999
Hersteller Typ
RAY GRAU 8249042999
Hersteller Artikel Nr.:
8249042999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
680 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
108 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.450 kg


